La plaque avant de 18 pouces de large permet de transporter des charges plus importantes !
Sa construction en aluminium haute résistance offre une alternative légère aux diables en acier plus lourds. Sa conception exclusive à 4 rails renforce le cadre de 33 % pour une durabilité accrue. Le cadre de 30,5 cm de large est doté de protections de rails en polyéthylène. La large plaque avant biseautée de 45,7 cm x 19 cm supporte les charges volumineuses et intègre des protections de roues pour protéger le chargement. Poignées antidérapantes confortables pour plus de sécurité. Roues semi-pneumatiques faciles à manœuvrer et résistantes aux crevaisons. Montage facile. Garantie limitée de 2 ans.
Global Industrial
Référence :WB168264
Chariot de manutention en aluminium Global Industrial™ - Poignée à goupille - Roues semi-pneumatiques
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$299.95
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 19 po |
| Hauteur | 51 po |
| Capacité de charge | 500 lb |
| Poids | 38 lb |
| Diamètre de la roue | 10 po |
| Largeur de la plaque avant | 18 po |
| Profondeur de la plaque avant | 7-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Usage général |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | (4) Semi-pneumatique |
| Type de poignée | Broche unique |
| Style | 2 roues |
| Matériel | Aluminium |
| Référence fabricant | 168264 |
| Style de poignée | Épingle |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 2 année |