Prix : 2 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
NOUVELLE Alumunique/Steel G.R.A. chariot (à quatre roues Design), texturé noir fini 20" W x 18" D x 30 "H aluminium placard avec deux étagères et 8 » profonde haut plateau avec couvercle incurvé, inclut un organisateur de haut plateau avec 5 compartiments séparés, rond cadre vinyle de tubulaires en acier trempé et poignée, Rabat avant détachable et bouteille/utilitaire caddy en vinyle noir de H.D. Poly et quatre roues. Dim. globale : 22" W x 21" P x 38,75 H. »
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 38-3/4 po (98,43 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Industries de Forbes
- Assemblage requis Non
- Description Chariot de ménage Alumunique/acier
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2044-EN-EN
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Gommage ™ plancher automatique global, 13-3/4 » Chemin de nettoyage
Article nº : 713170
Pas encore évalué
1 316,00 $
Aluminium de Forbes en chambre chariot de ménage, noire - 2044-fr-fr
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires