Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Arrow silencieux/silencieux métal robuste Super calme ASQF - 6M, aluminium, 3/4" NPT, 300 lb/po2, mâle
Silencieux aluminium 3/4" femelle dispose d’un maillage 50, autonettoyage, écran d’acier inoxydable, coquille en aluminium résistant à la corrosion, haut débit, pression minimale.
Silencieux aluminium 3/4" femelle dispose d’un maillage 50, autonettoyage, écran d’acier inoxydable, coquille en aluminium résistant à la corrosion, haut débit, pression minimale.
Poids &Dimensions
- Prise NPT 3/4 en
- Largeur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Poids 0,56 lbs (.25 kg)
Détails du produit
- Description Super calme lourds métal silencieux/pot d’échappement (mâle)
- Plage de température 35 à 160 ° F
- Type Silencieux poids lourds
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 300
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ASQF - 6M
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
Flèche Super calme HD métal silencieux/pot d’échappement - 6m Alum., Asqf, 3/4" Npt, 300 lb/po2, mâle-quantité minimum 3
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires