14,75 $ ch.
Prix: 73,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Arrow silencieux/silencieux métal robuste Super calme ASQF-3F, aluminium, 3/8" NPT, 300 lb/po2, femelle
Silencieux aluminium 3/8" femelle dispose d’un maillage 50, autonettoyage, écran d’acier inoxydable, coquille en aluminium résistant à la corrosion, haut débit, pression minimale.
Silencieux aluminium 3/8" femelle dispose d’un maillage 50, autonettoyage, écran d’acier inoxydable, coquille en aluminium résistant à la corrosion, haut débit, pression minimale.
Poids &Dimensions
- Prise NPT 3/8 en
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 0,23 lbs (.1 kg)
Détails du produit
- Description Super calme lourds métal silencieux/pot d’échappement (femelle)
- Plage de température 35 à 160 ° F
- Type Silencieux poids lourds
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 300
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ASQF-3F
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
Flèche robuste silencieux/silencieux Metal Asqf-3f, Alum., 3/8" Npt, 300 lb/po2, Fml, qté par paquet : 5
14,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires