Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Omnimed

Référence :WBB751610

Référence fabricant : 203601

Porte-documents de lit Omnimed® en aluminium anodisé, 22,9 cm (L) x 35,2 cm (H), aluminium anodisé

Description du produit
Les porte-documents en aluminium Omnimed sont disponibles en version standard et sur lit. Légers et robustes, ils sont parfaits pour un usage quotidien intensif. Faciles à nettoyer, ils sont équipés d'une pince discrète pouvant contenir jusqu'à 50 feuilles ou formulaires. La version sur lit est dotée d'une poignée de 4,4 cm (1-3/4") permettant de la suspendre au-dessus du lit et de garder les dossiers des patients à portée de main.

PRIX
$129.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur9 po
Hauteur13-7/8 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Taperpresse-papiers
OrientationPortrait
CouleurArgent
Style de fixationAttache à clip
StyleLit superposé
Capacité50 feuilles
MatérielAluminium
DescriptionPresse-papiers à suspendre au-dessus du lit
Matériel de presse-papiersAluminium
Quantité par paquet1
Référence fabricant203601
Capacité de feuille50 feuilles
MarqueOmnimed

Garantie

Garantie1 an