Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
J.W. Winco

Référence :WBC0055998

Référence fabricant : RD3/A

Hublot de niveau de liquide en aluminium à emboîtement serré, sans indicateur - Compatible avec un alésage de 38 mm (1,50") - J.W. Winco RD3/A

Description du produit
Aucun filetage n'est nécessaire pour installer les voyants de niveau GN 537. Le voyant de niveau est inséré dans l'alésage d2, tolérance H11. Il suffit de serrer l'écrou annulaire à l'aide de la clé à goupille pour que le joint soit pressé contre la surface de contact, ce qui maintient simultanément le voyant en place. Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse. L'utilisation est limitée aux réservoirs non sous pression ou légèrement sous pression. Résistance thermique maximale : 80 °C (175 °F).

PRIX
$39.95

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur5.5
Diamètre de la goupille3
Longueur du corps18en
Alésage38en
Repère d'indicateur8
Diamètre45
Vitrage32
Distance C-C pour la clé40

Détails du produit

SérieGN537
Matériau du hublotPlexiglas (PMMA)
Matériau du corps du voyantAluminium
Emplacement de montageRaccord à emboîtement (goupille de verrouillage installée)
Pays d'origineImporter
Matériau du jointCaoutchouc synthétique NBR
Référence fabricantRD3/A
MarqueJ.W. Winco