Panneau réfléchissant en aluminium de 2 mm d'épaisseur, résistant aux chocs et à la corrosion, avec encre UV inaltérable. Pré-percé pour une installation facile. Offre une visibilité accrue en conditions de faible luminosité. Conforme à la norme MUTCD et aux spécifications standard des routes et ponts des projets d'autoroutes fédérales de 1985 (FP-85).
Texte sur le panneau : STATIONNEMENT INTERDIT ZONE DE CHARGEMENT
Panneau en aluminium - Zone de chargement/déchargement interdite - Épaisseur : 2 mm (0,080 po), TM14J
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$85.95
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
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 18 po |
| Épaisseur | .08 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Légende du panneau | Zone de chargement interdite au stationnement |
| Emplacement de montage | 2 trous pour poteau central |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Panneau de stationnement |
| Légende | Avis |
| Couleur | Blanc/Rouge |
| Référence fabricant | TM14J |
| Marque | Accuform |