Panneau réfléchissant en aluminium de 2 mm d'épaisseur, résistant aux chocs et à la corrosion, avec encre UV inaltérable. Pré-percé pour une installation facile. Offre une visibilité accrue en conditions de faible luminosité. Conforme à la norme MUTCD et aux spécifications standard des routes et ponts des projets routiers fédéraux de 1985 (FP-85).
Texte sur le panneau : STATIONNEMENT INTERDIT. LES VÉHICULES NON AUTORISÉS SERONT REMORQUÉS AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE.
Panneau en aluminium - Stationnement interdit aux véhicules non autorisés - Épaisseur : 2 mm (0,08 po), TM12J
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$85.95
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
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 18 po |
| Épaisseur | .08 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Légende du panneau | Stationnement interdit. Les véhicules non autorisés seront remorqués aux frais du propriétaire. |
| Emplacement de montage | 2 trous pour poteau central |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Panneau de stationnement |
| Légende | Avis |
| Couleur | Blanc/Rouge |
| Référence fabricant | TM12J |
| Marque | Accuform |