Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB437005SETWH

Global Industrial Ensemble table et chaises de salle à manger en aluminium à lattes, carré de 101,6 cm (40 po), 4 fauteuils, blanc

Description du produit
✓ Construction robuste en aluminium avec une élégante finition en peinture poudre blanche
✓ Comprend une ouverture pour parasol acceptant un mât d'un diamètre maximal de 1-1/2 pouce.
✓ La conception à lattes empêche l'accumulation d'eau et de poussière.

Améliorez votre espace repas extérieur avec le Global Industrial Ensemble table et chaises de salle à manger en aluminium à lattes. Fabriqué en aluminium durable avec une finition peinture époxy blanche, cet ensemble comprend une table carrée de 102 cm et quatre fauteuils assortis empilables pour un rangement facile. Le design à lattes empêche l'accumulation d'eau, de saletés et de pollen, ce qui en fait une solution idéale pour les cafés, restaurants, terrasses, patios et autres espaces extérieurs. Garantie limitée d'un an.

  • Surface facile à nettoyer
  • Les fauteuils s'empilent pour un rangement facile
  • Capacité de charge de la table : 582 lb .
  • Poids maximal supporté par la chaise : 388 lb .
  • Dimensions de l'assise : 43,2 cm (L) x 48,3 cm (P) x 43,8 cm (H)
  • PRIX
    $2,265.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    2265.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    2155.00Économisez110.00 (5)
    Acheter 6 unités
    2089.00Économisez176.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Poids30.6 lb
    Largeur du siège17 po
    Profondeur d'assise19 po
    Hauteur du siège17-1/4 po
    Largeur de la table40 po
    Hauteur de la table29-1/2 po
    Longueur de la table40 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Nombre de pièces5
    Famille de couleurs de cadreBlanc
    Type de brasFixe
    Référence fabricant437005SETWH
    Famille de couleurs de chaisesBlanc
    CollectionCollection Aluminium
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial
    TypeEnsemble de salle à manger
    CouleurBlanc
    Famille de couleurs pour plateaux de tableBlanc
    Coussin inclusNon
    Nombre de places4
    Matériau de la structure de la chaiseAluminium
    Famille de couleurs de siègesBlanc
    Matériau du plateau de tableAluminium
    Matériau du cadreAluminium
    Matériau du siègeAluminium

    Garantie

    Garantie3 année