Prix : 995,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 995,00 $ ch.
- Acheter 7+ 945,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RISER DE ROUE EN ALUMINIUM, RAMPE DE ROUE
Cette rampe de roue en aluminium est la preuve de skid pour la sécurité
Rampe de montage roue lourds le rend facile à apporter un camion ou une remorque dans votre dock à un bon niveau de travail. Colonne montante est conçu pour faciliter le respect des exigences de l’OSHA 10 % de pente du croissant ou décroissant chargé des chariots élévateurs. Cette rampe d’élévateur roue solide et léger en aluminium avec bande de roulement antidérapante sécurité fournit rapide et sûre de chargement et de déchargement.
Contremarches sont vendus séparément ; 15 000 lb capacité par colonne montante (30 000 par paire).
Remarque : Les roues jumelées sur les semi-remorques ont une largeur de 18 po, de sorte que les risers de roue de 24 po de large conviennent le mieux à cette application.
Cette rampe de roue en aluminium est la preuve de skid pour la sécurité
Rampe de montage roue lourds le rend facile à apporter un camion ou une remorque dans votre dock à un bon niveau de travail. Colonne montante est conçu pour faciliter le respect des exigences de l’OSHA 10 % de pente du croissant ou décroissant chargé des chariots élévateurs. Cette rampe d’élévateur roue solide et léger en aluminium avec bande de roulement antidérapante sécurité fournit rapide et sûre de chargement et de déchargement.
Contremarches sont vendus séparément ; 15 000 lb capacité par colonne montante (30 000 par paire).
Remarque : Les roues jumelées sur les semi-remorques ont une largeur de 18 po, de sorte que les risers de roue de 24 po de large conviennent le mieux à cette application.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 59 lbs (26,82 kg)
- Longueur de la rampe 18 in (45,72 cm)
- Longueur du niveau 30 in (76,2 cm)
- Longueur 4 pi (1,22 m)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 15 000 par livre de rampe
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Rampe de montage de roue
- Marque Vestil
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ATWR-24-6-48
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Bluff® AWR62448 robuste en aluminium roue Riser 48 x 24 x 6
Article nº : 985464
Pas encore évalué
Expédié en 5 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
1 249,00 $
comparer les élémentsAluminium Wheel Riser Ramp ATWR-24-6-48 - 48"L x 24"W x 6"H - 15 000 Lb Cap.
995,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires