Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Purificateur d’air résidentiel Fellowes® AeraMax 90 w / 4 Stage HEPA Filter, 120V, Noir

Purificateur d’air résidentiel Fellowes® AeraMax 90 w / 4 Stage HEPA Filter, 120V, Noir

Article nº : WBB0048597

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 235,95 $

Quantité

Caractéristiques :
  • Filtration de type hospitalier en 4 étapes
  • Nettoie les espaces de 100 à 200 pieds carrés
  • Détecte la qualité de l’air et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour garder votre air purifié
  • Le véritable filtre HEPA avec traitement antimicrobien élimine en toute sécurité 99,97 % des particules en suspension dans l’air aussi petites que 0,3 microns, y compris les allergènes, les virus et la fumée de cigarette
  • Prouvé pour capturer le virus de la grippe aéroportée
  • Le filtre à charbon élimine les odeurs et capture les grosses particules en suspension dans l’air
  • Aera+™Mode pour les saisons allergies et rhume/grippe
  • Fonctionnement ultra-silencieux


Poids &Dimensions

  • Largeur 7-1/4 en
  • Profondeur 8-1/2 en
  • Hauteur 27-1/4 en
  • Poids 9,94 lbs
  • Zone de couverture 100 - 200 pi²
  • Longueur du cordon 4 ft

Détails du produit

  • Nombre de vitesses 4
  • Tension 120 V
  • Filtration Type Système de purification en 4 étapes
  • Ampérage 2 A
  • CFM haute 55 CFM
  • Type Purificateur d’air résidentiel
  • Marque Fellowes
  • Purification % Élimine 99,97 % des particules en suspension dans l’air
  • Matériau Plastique ABS
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 9286001
  • Couleur Noir
  • Cote de poussière AHAM CADR 65

Garantie

  • Garantie 3

Conformité et certifications

  • Label Energy Star Non
  • Certifications Certifié AHAM, certifié CARB, répertorié UL
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
Purificateur d’air résidentiel Fellowes® AeraMax 90 w / 4 Stage HEPA Filter, 120V, Noir

Purificateur d’air résidentiel Fellowes® AeraMax 90 w / 4 Stage HEPA Filter, 120V, Noir

Article nº : WBB0048597