Souvent achetés ensemble
Prix : 4 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Capacité pour jusqu'à huit portions en cuisson micro-ondes commercial 10 contrôle clavier tactile doit être programmable avec la possibilité de programmer jusqu'à 100 éléments de menu et aura automatique. Minuterie de cuisson doit être 60 minute, style de compte à rebours avec une option d’entrée de temps et de fin de cycle signal sonore réglable. Affichage à LED doit être une rétro-éclairé. Il doit y avoir des niveaux de puissance 11, cuisson 4 met en scène et dégivrage mode à 20 % de puissance. Sortie de four à micro-ondes doit être watts 1700 distribués par deux magnétrons chaque avec une antenne rotative pour fournir supérieure même chauffage dans toute la cavité. Un capteur de tension automatique doit se prêter tant 208 et 240 volts. Porte de service intensif aura une fenêtre en verre trempé et une pince et tirez la poignée avec un 90° d’ouverture pour un accès facile. Une lampe intérieure doit faciliter le suivi sans ouvrir la porte. La cavité de grands pieds cubiques 1 (.028 m3) doit se prêter casseroles profondes demi taille de deux standard 4"(102 mm). Tablette céramique intérieure est scellée et encastré pour réduire l’impact de la plaque-à-accore. Four a un intérieur et extérieur en acier inoxydable et être empilables pour sauver le comptoir et espace de rangement. Four a un bouclier éclaboussures amovible et nettoyable. Filtre à air doit être facilement accessible et démontable par l’avant du four et ont une fonction de rappel de « nettoyer le filtre ». Une « alerte de service d’appel » doit figurer sur l’écran lorsque le service est nécessaire. Four à micro-ondes doivent satisfaire aux normes établies par l’US Department of Health and Human Services, UL pour la sécurité et de la NSF pour l’assainissement.
Le choix idéal pour les opérations de restauration bien remplies. Il est idéal pour re-thermalisation plats comme les lasagnes ou macaroni et fromage ou en vrac sur demande afin d’éliminer les déchets alimentaires, les éléments de chauffage.
Garantie limitée de 3 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Profondeur 26-1/4 po (66,68 cm)
- Hauteur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Largeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Profondeur du compartiment 15 in (38,1 cm)
- Hauteur du compartiment 8-1/2 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Tension 208-240 V
- Description Pavé numérique HD Commercial micro-ondes
- Capacité 1 pi³ (.03 cu.m)
- Ampérage 20 A
- Watts 1700 W
- Marque Amana
- Matériau Acier inoxydable
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant RC17S2
- Couleur Gris
- Matériau du corps Acier inoxydable
- Minuterie Numérique de 60 minutes
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
11 189,00 $
Rubbermaid Commercial FG321800 - tasse à mesurer, Bouncer®, 4 Quart, clair en Polycarbonate
Article nº : B55252
Pas encore évalué
39,95 $
Rubbermaid® ProSave™ Storage Ingredient Bin, 23-1/2 « L x 11-1/2"L x 17"H, Blanc
Article nº : B56184
Pas encore évalué
299,95 $
Cambro 853FCP167 - compartiment de lecteur 3, Brown, qté par paquet : 24
Article nº : B62156
Pas encore évalué
172,80 $
299,95 $
Amana® RC17S2, micro-ondes commercial, 1,0 pi ³, 1700 Watt, clavier
4309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires