Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



EnviroNize®

Référence :WBB0015189

Référence fabricant : EMUS5006

EnviroNize® Anolyte Désinfectant multi-usages, 1000 L

Description du produit
Désinfectant général prêt à l'emploi, désinfectant hospitalier/de soins de santé pour surfaces dures non poreuses
  • Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa sur les surfaces traitées
  • Coronavirus humain (HCoV) 229E éliminé en 3 minutes avec une réduction logarithmique > 5 et un taux d'élimination de 99,999 %.
  • Ce produit tue le coronavirus humain 229E et peut être utilisé contre le SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19).
  • Élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs

Tue plus de 99,999 % des bactéries, notamment le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), le Pseudomonas aeruginosa et le coronavirus humain 229E. À utiliser comme désinfectant à large spectre pour les surfaces dures non poreuses dans les applications institutionnelles et d'entretien ménager, y compris les salles de sport, les voiturettes de golf, les véhicules de transport en commun, les cuisines, les salles de bains, les tables, les meubles, les sols, les plages de piscine, le béton, les carreaux et une multitude d'autres surfaces dures non poreuses.

Environiser® Anolyte est une solution concentrée activée électrochimiquement et riche en oxygène, dans laquelle les agents pathogènes tels que les bactéries et les virus ne peuvent pas survivre. 100 fois plus efficace que l'eau de Javel.

  • Numéro d'enregistrement DIN de Santé Canada : 02410605
  • intrants certifiés PROCERT et USDA Organic
  • Non réglementé par le SIMDUT
  • Ingrédients naturels
  • Non toxique
  • Zéro résidu


PRIX
$2,851.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

ParfumClinique
Type de taille1000 litres
Quantité par paquet1
DescriptionDésinfectant de surface de haut niveau
pHpH 7 Neutre
CouleurTransparent
À utiliser avecToutes les surfaces dures non poreuses et les bains de pieds
Solubilité dans l'eauComplet
Rapport de dilutionRtu - Ne pas diluer
MarqueEnviroNize®

Conformité et certifications

CertificationsEnregistré auprès de Santé Canada