Restez au chaud et parez à toute éventualité sur le chantier grâce à notre sweat à capuche résistant et confortable, idéal pour les superpositions. Confectionné en polaire 100 % polyester anti-bouloches, d'un grammage de 280 g/m² et doté d'une finition déperlante durable, ce sweat allie robustesse et confort. Il est doté d’un matériau réfléchissant 3M® avec une bande contrastée de 2" pour une meilleure visibilité, ainsi que d’une fermeture à glissière intégrale sur le devant et d’une capuche à retrait rapide avec cordon de serrage réglable pour plus de praticité. Doté de poches kangourou, de poignets et d’une taille en tricot côtelé, ce sweat à capuche allie fonctionnalité et style robuste, ce qui en fait un vêtement parfait pour les environnements de travail dynamiques.
Sweat à capuche de sécurité en polaire anti-bouloches Tough Duck, XS, vert fluo
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$96.95
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Taille | XS |
Détails du produit
| Style | Manches longues |
| Type | Sweat à capuche de sécurité |
| Classe | ANSI Type R, Classe 3 / CSA Classe 2, Niveau 2 |
| Matériau | Polyester |
| Quantité par emballage | 1 |
| Genre | Hommes |
| Couleur | Vert |
| Référence fabricant | S49411-FLGR-XS |
| Nombre de poches | 2 |
| Marque | Tough Duck |