Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Tough Duck

Référence :WBC0061047

Référence fabricant : SJ161-BLACK-S

Sweat à capuche de sécurité Tough Duck en polaire anti-bouloches avec doublure thermique, taille S, noir

Description du produit
Idéal pour les superpositions et un confort accru. Confectionné en polaire anti-bouloches 100 % polyester de 280 g/m², doté d’une finition déperlante durable et doublé d’un tricot thermique 100 % polyester, ce sweat à capuche offre une chaleur et une protection exceptionnelles. Il est doté d’un bandeau réfléchissant segmenté de 2" en transfert thermique, avec un revers contrasté de 4" pour une meilleure visibilité, ainsi que d’une fermeture à glissière intégrale sur le devant et d’une capuche à retrait rapide avec cordon de serrage réglable. Parmi les autres caractéristiques, citons un liseré réfléchissant sur la capuche, une poche de sécurité zippée sur le haut de la poitrine et deux poches kangourou inférieures dotées d’une poche intérieure pour appareil multimédia. Doté d’une taille et de poignets en tricot côtelé, ce sweat à capuche est un élément polyvalent et indispensable à votre tenue de travail, alliant fonctionnalité et confort pour les environnements exigeants.

PRIX
$139.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

TailleS

Détails du produit

StyleManches longues
TypeSweat à capuche de sécurité
ClasseANSI Type O, Classe 1 / CSA Classe 1, Niveau 2
MatériauPolyester
Quantité par emballage1
GenreHommes
CouleurNoir
Référence fabricantSJ161-BLACK-S
Nombre de poches2
MarqueTough Duck