Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Uvex par Honeywell

Référence :WB436717

Référence fabricant : S4200

Uvex Protege Anti-Rayures, Noir Métallisé, S4200

Description du produit
Conçues avec la technologie exclusive Uvex Floating Lens, une barrette frontale extensible et enveloppante, des embouts de branches souples et un pont de nez ergonomique, les lunettes Uvex Protege offrent aux travailleurs un confort exceptionnel et un style adaptable. Alliant style sportif, légèreté et flexibilité, les Uvex Protege pèsent moins de 30 grammes. Le confort n'a jamais été aussi léger.

Caractéristiques:
  • La conception exclusive des lentilles flottantes offre une flexibilité et un ajustement accrus.
  • Conception ultra-légère : seulement 27,5 grammes, soit moins d’une once.
  • Le bandeau enveloppant et sécurisé s'adapte à un large éventail d'utilisateurs.
  • Les embouts souples des branches assurent un maintien sûr.
  • Les plaquettes nasales souples et transparentes empêchent le glissement.
  • Garantie à vie sur le cadre
Rencontres :
  • ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (haute résistance aux chocs)
  • CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
  • Conforme au test balistique militaire V0 pour l'impact
PRIX
$8.90

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids0.1 lb
TailleTaille unique

Détails du produit

Protecteur de sourcilsNon
Plaquettes nasalesOui
Famille de couleurs de lentillesTransparent
Famille de couleurs de cadreNoir métallisé
Revêtement durOui
Matériau des lentillesPolycarbonate
Anti-rayuresOui
Famille de couleurs du templeNoir métallisé
Protection UVNon
Référence fabricantS4200
Intérieur/ExtérieurIntérieur
boucliers latérauxNon
MarqueUvex par Honeywell
TaperLunettes de sécurité demi-monture
PolariséNon
Style de cadreDemi-cadre
Branches réglablesNon
SérieUvex Protégé
Détectable aux métauxNon
DioptrieNon
Anti-buéeNon
Quantité par paquet1
DescriptionLunettes de sécurité Uvex Protégé
Matériau du cadreNylon
Rembourrage en mousseNon

Conformité et certifications

CertificationsANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3-2007