Prix : 589,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pouvant accueillir une capacité de poids de 450 lb, ce tabouret grand et grand offre un maximum de confort et de flexibilité pendant que vous travaillez. Les rembourrages en cuir PU de qualité commerciale sont un siège et un dos épais de 3-1/2 po. Les accoudoirs réglables comprennent des coussinets confortables. Poudre noire enduit la base et l'anneau de pied avec les roulettes lourdes de devoir. Le diamètre de base mesure un large diamètre de 28 po pour une stabilité optimale. Contrôle de tension d'inclinaison avec serrure d'inclinaison. Rembourré dans un agent antimicrobien qui protège la sellerie contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui provoque des odeurs et la dégradation du produit.
Dimensions des sièges - 19,3"W x 20"D x 24,4" - 32"H
Gamme de hauteur de siège - 24,4" - 32"
Dimensions arrière - 20,5"W x 19-1/4"H
Dimensions globales: 25,19"W X 26"D X 41,73"-49,4"H
BIFMA, Greenguard Certifié
Dimensions des sièges - 19,3"W x 20"D x 24,4" - 32"H
Gamme de hauteur de siège - 24,4" - 32"
Dimensions arrière - 20,5"W x 19-1/4"H
Dimensions globales: 25,19"W X 26"D X 41,73"-49,4"H
BIFMA, Greenguard Certifié
Poids &Dimensions
- Poids 41,5 lbs (18,86 kg)
- Hauteur du dos 19-1/4 po (48,9 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24-1/2 - 32 pouces
- Hauteur maximale du siège 32 in (81,28 cm)
- Largeur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur du siège 24-1/2 - 32 pouces
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 24-1/2 po (62,23 cm)
- Diamètre de la base 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Description Tabouret de dessinateur
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695658-AM
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
- Antimicrobien Oui
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret grand & Tall
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Cuir
- Collection Moderne
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Antimicrobien PU Cuir Grand et Tall Tabouret de dessin, Noir
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires