Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB412614

Global Industrial Distributeur d'étiquettes manuel pour étiquettes jusqu'à 15 cm de large, montage sur table ou mural.

Description du produit
Caractéristiques principales :

✓ Base en métal solide : ne glisse pas et offre une meilleure stabilité sur la table d'emballage.
✓ Peut contenir des étiquettes à mandrin de 1 pouce. Adaptateurs pour mandrin de 3 pouces inclus.
✓ Peut contenir n'importe quelle combinaison de rouleaux jusqu'à 6 pouces de largeur.

Le Global Industrial Le distributeur d'étiquettes ™, à fixer sur table ou au mur, est un appareil pratique qui vous permet de gagner de la place sur votre bureau, table ou établi. Conçu pour une efficacité optimale, ce distributeur est idéal pour une salle de courrier, une salle d'emballage ou pour les besoins des petites entreprises. Utilisez-le pour vos tâches d'emballage quotidiennes : un étiquetage rapide contribue à optimiser le processus.

  • Le diamètre du rouleau est de 6".
  • Étiquettes non incluses.
  • Cette machine est conçue pour distribuer des étiquettes pré-imprimées.
  • Sa construction métallique robuste lui confère une durabilité exceptionnelle.
  • PRIX
    $125.95
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
    Longueur6-11/16 po
    Largeur10-5/8 po
    Hauteur5-7/8 po
    Poids4 lb
    Noyau en rouleau3 po
    Largeur maximale du matériau6 po
    Diamètre du rouleau6 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TypeDistributeur d'étiquettes manuel
    CouleurBleu
    Capacité du rouleauMultiple
    Type d'alimentationManuel
    Emplacement de montagePlateau ou mur
    ComprendSéparateurs de rouleaux d'étiquettes
    MatérielMétal
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant412614
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année