Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu à l’origine pour mesurer la tension sur les fils téléphoniques, le dynamomètre AP s’est avéré avoir une polyvalence illimitée comme un instrument de mesure de la tension et du poids. Il est utilisé pour des emplois aussi divers que le pesage suspendu, les câbles de montage pour les ponts, la tension de réglage sur les fils de Guy, la chaîne d’essai sur le terrain et la corde ainsi que le fil. Fondamentalement tout ce qui nécessite une force de précision ou de mesure de tension.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Gamme de capacités et de résolutions Broadcast pour répondre à vos besoins
- Facteur de sécurité important pour la protection contre les surcharges et longue vie
- Pas besoin de piles
- Choix de taille de Dial pour le mieux dans la portabilité ou de visibilité
- La barre de pression est dotée d’un revêtement en poudre
- Le contrôle zéro, situé en lecture, annule les charges préréglées jusqu’à 20 % de la capacité
- Anti-parallaxe cadran et pointeur produit une lecture précise de n’importe quel point de vue
- Part maximale conserve point de charge de crête et est facilement réinitialiser
- Equipé d’un boîtier en plastique composite haute résistance
- Le faisceau de charge hors jeu facilite la mesure de la tension
- Barre de pression protégée par un revêtement de peinture en poudre durable
- Les manilles et les épingles sont nickelées sans électrolytes
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 5-15/16 po (15,08 cm)
- Diamètre du cadran 5 in (12,7 cm)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Lisibilité 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -50ˌ - 140° F /-45 ° - 60 ° C
- Calibration Traçables au NIST
- Type Dynamomètre mécanique
- Affichage Cadran
- Quantité par paquet 1
- Marque Dillon
- Série AP
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 30006-0092
- Précision +0,5 % de la capacité °F
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
Dynamomètre mécanique AP Dillon avec manilles, 5" cadran, 15 000 lb x 100 lb
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires