Prix : 1 819,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EMAX APP2I0524T, Pompe compresseur à piston à deux étages, 5 CH, 2 cylindres
Les pompes à compresseur d’air lubrifiés à pression brevetées par EMAX Compressor à 2 étages sont le plus récent ajout à notre gamme. Notre pompe de lubrification à pression brevetée garantit que l’huile s’écoule vers tous les composants critiques, ce qui réduit l’usure. Livrer de l’huile à la pompe à RPM aussi bas que 100! Notre grand volant en fonte bien équilibré, notre arbre à manivelle et nos tiges de raccordement re-constructibles assurent un fonctionnement fluide continu. Notre pompe en fonte offre des tolérances rigides et précises. Équipé d’un indicateur de pression d’huile pour surveiller facilement la pression d’huile en cours d’exécution, avec la basse pression d’huile arrêtée. Nos pompes pressurisées disposent également d’un filtre à huile ré-utilisable pour un entretien facile. Nos pompes sont conçues grandes avec rpm bas pour la longue durée de vie et tout à fait le fonctionnement. Ces pompes ont une espérance de vie éprouvée de plus de 70 000 heures! Avec nos déchargeurs de tête intégrés pour la course continue, grand volant, RPM bas, double commande de ceinture de B-section, pompes lubrifiées de pression nous maximisons les économies de vie et d’énergie ! Tout de retour par la meilleure garantie là-bas!
Caractéristiques :
Les pompes à compresseur d’air lubrifiés à pression brevetées par EMAX Compressor à 2 étages sont le plus récent ajout à notre gamme. Notre pompe de lubrification à pression brevetée garantit que l’huile s’écoule vers tous les composants critiques, ce qui réduit l’usure. Livrer de l’huile à la pompe à RPM aussi bas que 100! Notre grand volant en fonte bien équilibré, notre arbre à manivelle et nos tiges de raccordement re-constructibles assurent un fonctionnement fluide continu. Notre pompe en fonte offre des tolérances rigides et précises. Équipé d’un indicateur de pression d’huile pour surveiller facilement la pression d’huile en cours d’exécution, avec la basse pression d’huile arrêtée. Nos pompes pressurisées disposent également d’un filtre à huile ré-utilisable pour un entretien facile. Nos pompes sont conçues grandes avec rpm bas pour la longue durée de vie et tout à fait le fonctionnement. Ces pompes ont une espérance de vie éprouvée de plus de 70 000 heures! Avec nos déchargeurs de tête intégrés pour la course continue, grand volant, RPM bas, double commande de ceinture de B-section, pompes lubrifiées de pression nous maximisons les économies de vie et d’énergie ! Tout de retour par la meilleure garantie là-bas!
Caractéristiques :
- Pompe de série de piston de fonte solide de 2 étages, conception lubrifiée d’huile pour prolonger la durée de vie de pompe
- Ram-Tek - acier massif, tiges de jauge lourde, conçus pour une performance et une durabilité maximales
- Cool-Tek - les compresseurs de fonctionnement les plus cool de l’industrie, la technologie de flux d’air fournit 35 % plus faible température de fonctionnement
- Flow-Tek - valves à disque concentriques, fournir un débit d’air maximum et la fiabilité avec de faibles coûts de remplacement, conception facilement accessible fournit un entretien facile et la durabilité
- Roulements à rouleaux effilés de qualité industrielle pour une performance maximale et une durée de vie prolongée de la pompe
- Déchargements de tête intégrés conçus pour les applications d’exécution continue
- Modèle de boulon : 8-1/4 po. x 5-1/4 po.
- Garantie de pièces de 5 ans
- Comprend 2 litres d’huile
- Volant 16-3/4 »
- Pompes Dimensions 20 » x 18 » x 21 »
- Note: EMAX, A Division of Airbase Industries
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
Détails du produit
- Système d’huile Lubrifié à la pression
- Verre de vision à l’huile Oui
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Type de pompe Bi-étagé
- Type d’huile Huile de compresseur synthétique
- CFM @ 100 LB/PO2 24 CFM
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 5 HP
- Max PSI lb/po2 175
- Après Cooler Non
- Marque Emax
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant APP2I0524TP
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Norme de 1 ans, 5 ans de prolongation, garantie à vie prolongée de la pompe limtée
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Larry
Date de : Décembre 21, 2023
-
Reviewer : Doyen Lautenbach
Date de : Août 08, 2023
Votre commentaire :
C’est mon deuxième achat chez Eaton. Je suis entièrement satisfait de leur service et de leurs produits. Continuez votre travail exceptionnel! Merci -
Reviewer : Tim Walker
Date de : Novembre 19, 2020
Votre commentaire :
J’ai acheté quelques-unes de ces unités il y a environ cinq ans. Ils remplacent la pompe Champion R15 si votre client a un budget serré. Ils sont une bonne pompe de fonctionnement, bien construit et porter un prix équitable. Ils ont tendance à fuir un peu d’huile et sont très durs sur les filtres à air si vous utilisez les déchargeurs de tête. Cela dit, ils sont toujours l’une des meilleures pompes de remplacement là-bas. -
Reviewer : Greg Hume
Date de : Août 19, 2020
Votre commentaire :
Notre travail avait une tombola simple pour les vieux équipements étant remplacés, une pièce était un compresseur d’air commercial horizontal, bonne apparence mais fatigué. Par pour le cours, je n’ai pas gagné, mais a dit au gars s’il a jamais voulu se débarrasser de lui m’appeler. Six mois plus tard, j’ai une bague, maintenant son ici dans mon nouveau garage. Moteur était une phase 3 donc acheté un moteur Baldor, a également commandé un 7,5 hp 3 cylindres d’Eaton, fonctionne calme, et produit des gobes absolus de l’air. Avoir un vieux compresseur de 60 gallons d’un fabricant du Tennessee, je pense que la pompe est venu de plus de l’eau parce que son toast déjà. Sera la commande d’une nouvelle pompe de remplacement vertical de 5 ch pour elle dans un proche avenir. Tous les fabricants aux États-Unis pourraient certainement apprendre à traiter les clients, ces gens Eaton a écrit le livre sur le service à la clientèle, bar aucun. -
Reviewer : CHARLES A
Date de : Juillet 24, 2020
Votre commentaire :
N’avait pas manuel de service ou manuel de pièces dans le manuel de décrochage pouvez-vous m’envoyer cette information -
Reviewer : JOHN
Date de : Juillet 24, 2020
Votre commentaire :
Grande pompe silencieuse et efficace
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EMAX APP2I0524TP, Pompe compresseur à piston à deux étages, 5 CH, 2 cylindres
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires