Souvent achetés ensemble
Prix : 4 609,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Diamètre de sortie 10 in (25,4 cm)
- Zone de couverture 5200 ft²
- Diamètre d’entrée 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Nombre de vitesses 1
- Déshumidification (pintes/jour) 95
- Ampérage 8 A
- Fluide frigorigène 410A
- Ampères élevés 8 A
- Type de fiche Nema 5-15P, Moulé
- CFM 265 CFM
- Tension 120 V
- Type de compresseur Rotary
- Contrôles Électroniques
- CFM haute 265 CFM
- Affichage Digital
- Marque Aprilaire
- Température maximale 104 ° F
- Décibels 54
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant E100
- Fonctionnalités Hygrostat
- Couleur Gris
- Type de dégivrage Automatique
- Température mine 50 ° F
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus, CEC, DOE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Appareil de contrôle de l'humidité numérique HumidiPro Honeywell H6062A1000, H6062A1000
Article nº : B1191178
Pas encore évalué
199,95 $
Humidificateur hygrostat automatique contrôle 18 Gallons jour Aprilaire® 700
Article nº : B593225
Pas encore évalué
999,00 $
Aprilaire® contrôle automatique humidificateur, 12 Gallons par jour
Article nº : B593220
Pas encore évalué
579,00 $
Déshumidificateur Aprilaire® Whole Home, 120V, 95 Pints
4609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires