Humidificateur Aprilaire® à régulation humidistatique automatique, 18 gallons par jour
Cet humidificateur est doté d'une régulation humidistatique véritablement automatique, ce qui évite toute intervention manuelle ; il utilise un capteur de température extérieure pour détecter les moindres variations de température extérieure et fournit jusqu'à 50 % d'humidité en plus par rapport aux appareils concurrents. Il dispose d’une capacité d’évaporation de 0,75 gallon par heure, ce qui le place parmi les humidificateurs les plus puissants du marché, et permet d’humidifier des maisons bien isolées d’une superficie allant jusqu’à 4 200 pieds carrés. Homologué CUL aux États-Unis et au Canada. Garantie limitée de 5 ans.
Humidificateur Aprilaire® 700 avec contrôle automatique par humidistat, capacité de 18 gallons par jour
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,139.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 16 po |
| Profondeur | 11 po |
| Hauteur | 18 po |
| Zone de couverture | 5300 pieds carrés |
Détails du produit
| Type | Humidificateur pour toute la maison |
| Capacité du réservoir d'eau | Raccordé |
| CFM | 250 CFM |
| Couleur | Gris |
| Hertz | 60 Hz |
| Consommation maximale d'eau | 18 |
| Tension | 24 V |
| Contrôle | Automatique |
| Référence fabricant | 700 |
| Sortie d'humidité | 18 gallons par jour |
| Marque | Aprilaire |
Garantie
| Garantie | 5 ans |
Conformité et certifications
| Certifications | Répertorié dans le CUL - États-Unis et Canada |