Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



AquaMotion

Référence :WBB3121393

Référence fabricant : AMH1K-3UV

Kit de recirculation d'eau chaude AquaMotion Aqua-Flash®

Description du produit
Kit de recirculation Aqua-Flash® pour chauffe-eau à système monotube. Fonctionne sans électricité sous l'évier. Possibilité d'ajouter des kits de vannes de dérivation AMK-UK pour d'autres points d'eau. Le kit AMK-UK maintient une température de 32 °C (90 °F) pendant le fonctionnement de la pompe avec minuterie intégrée.

PRIX
$719.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur du cordon10
Tête7 ft
Raccord d'entrée3/4 FNPT dans
Taille du raccord de décharge4 po

Détails du produit

puissance0.025
CouleurBleu
Intensité de courant0.54 A
Hertz60 Hz
Gallons par minute10 gal/min
Tension120 V
MatérielAcier inoxydable
Phase1
Quantité par paquet1
Type de raccordement de décharge3/4"MNPT
Référence fabricantAMH1K-3UV
Matériau du boîtierAcier
Matériau d'étanchéité d'arbreCéramique d'oxyde d'aluminium
MarqueAquaMotion

Garantie

Garantie3 année

Conformité et certifications

CertificationsNSF 372, c UL nous