Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Zurn

Référence :WBB3128660

Référence fabricant : P6000-ECR-WS1

Kit de réparation/modernisation Zurn® pour WC à membrane AquaFlush®, 1,6 gal/min

Description du produit
Le kit de réparation de placard à faible consommation P6000-ECR-WS1 est doté d'un système de réduction de la consommation d'eau de 1,6 GPF/6,0 LPF et est fabriqué en matériau « Go Blue » de Zurn, offrant une résistance chimique supérieure pour une qualité et une fiabilité durables. Ce kit de réparation pour toilette Le dispositif de rinçage comprend une soupape de décharge, un disque, un diaphragme et un système de guidage. Il est conçu pour être utilisé avec le système Zurn Aquaflush.

Robinet de chasse d'eau apparent ZURN Z6000 Aquaflush® – Robinet de chasse d'eau apparent, silencieux, à membrane chromée et finition polie. Équipé d'une membrane à double joint résistante à la chloramine et d'un système anti-obstruction. Conforme aux normes ADA, ce robinet est doté d'une poignée anti-fuite et anti-blocage, d'un brise-vide haute pression, d'un écrou de raccordement hexagonal monobloc, d'un tube de descente réglable, d'un raccord à emboîtement et d'une bride pour raccordement supérieur. La butée de commande est protégée contre le siphon. Les joints internes sont fabriqués en matériaux résistants à la chloramine.

Caractéristiques:
  • Kit de réparation de placard AquaFlush 1,6 GPF
  • Bypass linéaire filtré résistant au colmatage
  • Les diaphragmes et joints en TPE résistant aux produits chimiques résistent à l'effet de la chloramine sur le caoutchouc noir d'un facteur 10
  • Poignée conforme aux normes ADA, sans fuite
  • Brise-vide haute pression
  • Laiton à faible teneur en plomb résistant à la dézincification
  • Capteur adaptable
  • Garantie de 3 ans


PRIX
$41.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur2-5/8 po
Poids1 lb
Taille2-5/8 x 3-1/4
Diamètre3-1/4 po

Détails du produit

Gallons par chasse d'eau1,6 gal/chasse
TaperKit de réparation/rénovation
CouleurMulticolore
À utiliser avectoilettes
Pays d'origineÉtats-Unis
MatérielCaoutchouc, plastique
DescriptionKit de placard à faible consommation 1,6 GPF
Quantité par paquet1
Référence fabricantP6000-ECR-WS1
Type de produitEnsemble de diaphragme
MarqueZurn