Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Zurn

Référence :WBB3128666

Référence fabricant : P6000-EUR-WS1

Kit de réparation/modernisation d'urinoir Zurn® pour soupape de chasse d'eau à membrane AquaFlush®, 1 GPF

Description du produit
Le kit de réparation de soupape de chasse d'eau manuelle P6000-EUR-WS est fabriqué en matériau « Go Blue » de Zurn, offrant une résistance chimique optimale pour une longue durée de vie. Conforme aux normes ADA, ce kit est compatible avec toutes les soupapes de chasse d'eau Zurn AquaVantage.

Robinet de chasse d'eau apparent ZURN Z6000 Aquaflush® – Robinet de chasse d'eau apparent, silencieux, à membrane chromée et finition polie. Équipé d'une membrane à double joint résistante à la chloramine et d'un système anti-obstruction. Conforme aux normes ADA, ce robinet est doté d'une poignée anti-fuite et anti-blocage, d'un brise-vide haute pression, d'un écrou de raccordement hexagonal monobloc, d'un tube de descente réglable, d'un raccord à emboîtement et d'une bride pour raccordement supérieur. La butée de commande est protégée contre le siphon. Les joints internes sont fabriqués en matériaux résistants à la chloramine.

Caractéristiques:
  • Kit de réparation pour urinoir AquaFlush 1,0 GPF
  • Bypass linéaire filtré résistant au colmatage
  • Les diaphragmes et joints en TPE résistant aux produits chimiques résistent à l'effet de la chloramine sur le caoutchouc noir d'un facteur 10
  • Poignée conforme aux normes ADA, sans fuite
  • Brise-vide haute pression
  • Laiton à faible teneur en plomb résistant à la dézincification
  • Capteur adaptable
  • Garantie de 3 ans


PRIX PROMOTIONNEL
$36.95

était $42.95
Économisez $6.00 (14%)
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
Hauteur2-5/8 po
Poids1 lb
Taille2-5/8 x 3-1/4
Diamètre3-1/4 po

Détails du produit

Gallons par chasse d'eau1 gallon/chasse
TypeKit de réparation/rénovation
CouleurMulticolore
À utiliser avecRobinets de chasse d'eau
Pays d'origineÉtats-Unis
MatérielPlastique, caoutchouc
DescriptionKit de réparation/rénovation d'urinoir
Quantité par paquet1
Référence fabricantP6000-EUR-WS1
Type de produitEnsemble de diaphragme
MarqueZurn