Robinet de chasse d'eau apparent ZURN Z6000 Aquaflush® – Robinet de chasse d'eau apparent, silencieux, à membrane chromée et finition polie. Équipé d'une membrane à double joint résistante à la chloramine et d'un système anti-obstruction. Conforme aux normes ADA, ce robinet est doté d'une poignée anti-fuite et anti-blocage, d'un brise-vide haute pression, d'un écrou de raccordement hexagonal monobloc, d'un tube de descente réglable, d'un raccord à emboîtement et d'une bride pour raccordement supérieur. La butée de commande est protégée contre le siphon. Les joints internes sont fabriqués en matériaux résistants à la chloramine.
Caractéristiques:
- Kit de réparation de placard AquaFlush 1,6 GPF
- Bypass linéaire filtré résistant au colmatage
- Les diaphragmes et joints en TPE résistant aux produits chimiques résistent à l'effet de la chloramine sur le caoutchouc noir d'un facteur 10
- Poignée conforme aux normes ADA, sans fuite
- Brise-vide haute pression
- Laiton à faible teneur en plomb résistant à la dézincification
- Capteur adaptable
- Garantie de 3 ans