Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Zurn

Référence :WBB3128667

Référence fabricant : P6000-EUR-WS1-RK

Kit de réparation d'urinoir Zurn® pour soupape de chasse d'eau à membrane AquaFlush®, 1 GPF

Description du produit
Le kit de rénovation de toilettes P6000-EUR-WS1-RK est fabriqué en TPE résistant aux produits chimiques, empêchant ainsi les infiltrations chimiques et prolongeant la durée de vie des membranes noires. Il est compatible avec toutes les vannes de chasse d'eau AquaFlush.

Robinet de chasse d'eau apparent ZURN Z6000 Aquaflush® – Robinet de chasse d'eau apparent, silencieux, à membrane chromée et finition polie. Équipé d'une membrane à double joint résistante à la chloramine et d'un système anti-obstruction. Conforme aux normes ADA, ce robinet est doté d'une poignée anti-fuite et anti-blocage, d'un brise-vide haute pression, d'un écrou de raccordement hexagonal monobloc, d'un tube de descente réglable, d'un raccord à emboîtement et d'une bride pour raccordement supérieur. La butée de commande est protégée contre le siphon. Les joints internes sont fabriqués en matériaux résistants à la chloramine.

Caractéristiques:
  • Kit de rénovation de placard AquaFlush 3,5 GPF
  • Bypass linéaire filtré résistant au colmatage
  • Les diaphragmes et joints en TPE résistant aux produits chimiques résistent à l'effet de la chloramine sur le caoutchouc noir d'un facteur 10
  • Poignée conforme aux normes ADA, sans fuite
  • Brise-vide haute pression
  • Laiton à faible teneur en plomb résistant à la dézincification
  • Capteur adaptable
  • Garantie de 3 ans


PRIX PROMOTIONNEL
$46.95

était $51.95
Économisez $5.00 (10%)
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
Poids1 lb

Détails du produit

TypeKit de reconstruction
Gallons par chasse d'eau1 gallon/chasse
Pays d'origineÉtats-Unis
MatérielPlastique, caoutchouc
Quantité par paquet1
DescriptionKits de rénovation de placard
CouleurMulticolore
Référence fabricantP6000-EUR-WS1-RK
À utiliser avecRobinets de chasse d'eau Aquaflush
Type de produitEnsemble de diaphragme
MarqueZurn