Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Zurn

Référence :WBB3128668

Référence fabricant : P6000-EUR-WS-RK

Kit de réparation d'urinoir Zurn® pour soupape de chasse d'eau à membrane AquaFlush®, 1,5 GPF

Description du produit
Le kit de rénovation de toilettes P6000-EUR-WS-RK est fabriqué en TPE résistant aux produits chimiques, empêchant ainsi les infiltrations chimiques et prolongeant la durée de vie des membranes noires. Il est compatible avec toutes les vannes de chasse d'eau AquaFlush.

Robinet de chasse d'eau apparent ZURN Z6000 Aquaflush® – Robinet de chasse d'eau apparent, silencieux, à membrane chromée et finition polie. Équipé d'une membrane à double joint résistante à la chloramine et d'un système anti-obstruction. Conforme aux normes ADA, ce robinet est doté d'une poignée anti-fuite et anti-blocage, d'un brise-vide haute pression, d'un écrou de raccordement hexagonal monobloc, d'un tube de descente réglable, d'un raccord à emboîtement et d'une bride pour raccordement supérieur. La butée de commande est protégée contre le siphon. Les joints internes sont fabriqués en matériaux résistants à la chloramine.

Caractéristiques:
  • Kit de rénovation de placard AquaFlush 3,5 GPF
  • Bypass linéaire filtré résistant au colmatage
  • Les diaphragmes et joints en TPE résistant aux produits chimiques résistent à l'effet de la chloramine sur le caoutchouc noir d'un facteur 10
  • Poignée conforme aux normes ADA, sans fuite
  • Brise-vide haute pression
  • Laiton à faible teneur en plomb résistant à la dézincification
  • Capteur adaptable
  • Garantie de 3 ans


PRIX
$68.95
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
Hauteur3 po
Poids1 lb
Taille3 x 3-1/4
Diamètre3-1/4 po

Détails du produit

Gallons par chasse d'eau1,5 gal/chasse
TypeKit de reconstruction
CouleurMulticolore
À utiliser avecRéférence fabricant : Z5000
Pays d'origineÉtats-Unis
MatérielPlastique, caoutchouc
DescriptionKit de réparation pour urinoir à chasse d'eau manuelle
Quantité par paquet1
Référence fabricantP6000-EUR-WS-RK
Type de produitEnsemble de diaphragme
MarqueZurn