Prix : 309,95 $
Ce tabouret de rédaction de mailles industrielles interion® par le monde est parfait pour le bureau, l’entrepôt, la zone de formation et plus encore. La conception ergonomique avec le dos en maille de nylon est conforme au corps pour un confort frais, ventilé et de soutien. 16-1/2"H x 17-3/4"W dossier de finition en plastique assure une durabilité durable. Rédaction des selles soutien lombaire intégré offre plus de confort arrière. Le dos est réglable en hauteur de 1-1/2 pouces. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Profondeur 25-3/16 po (63,98 cm)
- Hauteur 37-7/16 à 49-5/8 in
- Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
- Diamètre de la base 25-3/16 po (63,98 cm)
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25 - 35 pouces
- Hauteur maximale du siège 35 in (88,9 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 25 - 35 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Description Tabouret de dessin sans bras
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695645V
- Caster Type Roues jumelées
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brian
Date de : Décembre 02, 2023
-
Reviewer : Brett
Date de : Août 28, 2022
Votre commentaire :
Chaise très confortable pour nos opérateurs de laboratoire. -
Reviewer : James
Date de : Juillet 10, 2022
Votre commentaire :
Je l’utilise depuis quelques mois dans un environnement de magasin et j’ai très peu de problèmes avec la chaise. Je remarque que ma jambe appuie de temps en temps sur le levier de réglage. Ainsi que le bouton de réglage des selles du pied se détache après un court laps de temps. Ce n’est pas non plus un gros problème si vous êtes sur et hors du tabouret autant que moi. -
Reviewer : EDWARD
Date de : Octobre 14, 2021
Votre commentaire :
Soutien confortable du dos. Facile à assembler. -
Reviewer : JULIA
Date de : Septembre 10, 2021
Votre commentaire :
Jusqu’à présent, la chaise est confortable. Le siège est plus grand qu’un siège de selle, ce qui aide mes jambes à se sentir mieux à la fin de ma journée de travail! -
Reviewer : JEFF
Date de : Août 20, 2021
Votre commentaire :
Grand fauteuil -
Reviewer : Alexander
Date de : Décembre 16, 2020
Votre commentaire :
Ils sont gentils, je dois aux employés qui les utilisent 8 heures par jour et je n’ai rien à redire -
Reviewer : MARLA
Date de : Septembre 02, 2020
Votre commentaire :
Solide, confortable tabouret bien construit qui répond à mon besoin exact à mon bureau debout. -
Reviewer : SCOTT
Date de : Juin 04, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne très bien pour ce que je voulais -
Reviewer : ELLEN
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Jusqu’à présent, les chaises ont bien fonctionné, mais le temps global nous dira comment les couvertures de maille et de siège tiendra bon. Je pense que ce sont les plus grandes préoccupations dans l’achat de ces chaises.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 019,00 $
Bureau hauteur debout Open Plan Interion® – 60 po l x 30 po P x 40 po H – Dessus charbon avec pattes noires
Article nº : 695604
Pas encore évalué
675,00 $
Interion® hauteur réglable Sit-Stand Desk Converter avec clavier pleine largeur
Article nº : 670167
Pas encore évalué
545,00 $
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
60,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Interion® Armless Mesh Drafting Stool - Vinyle - Noir
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange