Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Interion® By Global Industrial™ Armless Leather Mesh Chair - Noir
Cette chaise de tâche dispose de maille de qualité commerciale qui est enroulé autour du cadre pour un look propre et rationalisé. Le cuir PU noir est rembourré autour d’un coussin en mousse épais de 3-1/4. La base chromée lourde et les roulettes offrent à la fois un support et un design esthétique amélioré. Hauteur réglable avec contrôle de tension d’inclinaison et verrouillage d’inclinaison.
Dimensions du produit: 23-3/4"W x 24-3/4"D x 36-1/2"H - 40"H
Dimensions du siège : 19-1/4" W x 19-1/4" D
Dimensions arrière : 18" W x 23-1/4" H
Diamètre de base: 23"
Greenguard et CAL117 Certifié
Cette chaise de tâche dispose de maille de qualité commerciale qui est enroulé autour du cadre pour un look propre et rationalisé. Le cuir PU noir est rembourré autour d’un coussin en mousse épais de 3-1/4. La base chromée lourde et les roulettes offrent à la fois un support et un design esthétique amélioré. Hauteur réglable avec contrôle de tension d’inclinaison et verrouillage d’inclinaison.
Dimensions du produit: 23-3/4"W x 24-3/4"D x 36-1/2"H - 40"H
Dimensions du siège : 19-1/4" W x 19-1/4" D
Dimensions arrière : 18" W x 23-1/4" H
Diamètre de base: 23"
Greenguard et CAL117 Certifié
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 23-1/4 po (59,06 cm)
- Plage de hauteur d’assise 19 - 23-1/4 in
- Hauteur maximale du siège 23-1/4 po (59,06 cm)
- Largeur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur du siège 19 - 23-1/4 in
- Largeur arrière 18 in (45,72 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Cuir synthétique
- Collection Traditionnel
- Description Chaise de tâche en cuir de dos de maille sans bras
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695722
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® 60 » x 24 » Blow Molded Foldable Training Table - Blanc
Article nº : 695739
Pas encore évalué
303,95 $
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 24"D x 29"H - Top gris avec jambes noires
Article nº : 695587
Pas encore évalué
519,00 $
Pièces de rechange
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Chaise interion® mesh back task avec mi-dos, cuir synthétique, noir
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange