Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La flèche Woodridge 8' x 6' cabanon offres 345 pieds cubes d’entreposage à une valeur exceptionnelle. En acier galvanisé pour la résistance aux rayons UV, la chaleur, insectes et la pourriture, la ligne de Woodridge est une addition attrayante et fonctionnelle à votre maison. Doté d’un design d’impression et horizontal panneau de grain de bois unique, cette série offre le look que vous voulez avec des planches de bois, mais la durabilité de l’acier. En outre, le Woodridge dispose également d’un six grand pieds hauteur du mur qui, combiné avec la conception de toit à pignon, fournit le dégagement supplémentaire à la tête et la capacité de stockage globale. Avec une 55" ouverture de la porte large, le 10'x 6' de Woodridge a beaucoup de place pour la plupart tondeuses à gazon d’équitation et autres équipements d’extérieur. Avec pièces prépercés et clairement marqués, hangars de flèche sont conçus pour être construit par les bricoleurs comme un projet de week-end, sauver des centaines sur une installation professionnelle. Soutenu par notre garantie an 12, cet immeuble offre un stockage sécurisé pour les années à venir.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5' 6 » pi
- Largeur 9' 10-5/16 » pi
- Hauteur du pic intérieur 6' 8-7/8 » pi
- Hauteur du flanc extérieur 5' 11-5/16 » pi
- Largeur nominale 10' po
- Largeur de la fondation 10' 1 » pi
- Profondeur de la fondation 5' 8-3/4 » pi
- Dimensions de la porte 4' 7-1/2 "x 5' 9-1/4"
- Profondeur nominale 6' po
- Capacité de la zone 54 ft²
- Poids 177 lbs (80,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 345 pi³ (9,77 cu.m)
- Type Toit à pignon
- Marque Hangars de flèche
- Matériau Acier
- Style Woodridge
- Numéro de référence du fabricant WR106
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 12 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce que ça vient en blanc ?
Question posée par : Ramona, 16, 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 10, 2019
Bonjour, malheureusement, ce hangar n'est pas disponible en blanc. Je vous remercie pour votre question.
-
Accessoires
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Arrow remise Woodridge acier 10 pi x 6 pi
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires