Les casiers Clean-Line à un niveau sont conçus pour offrir robustesse et durabilité, même dans les environnements les plus exigeants. Leur structure à double porte est entièrement soudée et assemblée par rivetage. Le casier comprend un cadre de calibre 16, des portes de calibre 20, des étagères de calibre 24 et un corps de calibre 24. Crochets porte-manteaux nickelés et poignée de cadenas encastrée en aluminium. Les cadres en acier sont soudés par résistance aux quatre coins pour une rigidité accrue. L'assemblage par rivets pop assure une solidité optimale. Comprend une étagère à chapeaux et trois crochets porte-manteaux. La base encastrée empêche les liquides de pénétrer dans le casier. Idéal pour faciliter le nettoyage du dessous des casiers. Offre une meilleure protection contre les coups de pied et la rouille. Surélève le casier de 10 cm (4 po). Poignée de cadenas encastrée en aluminium. Couleur grise. Dessus incliné et autres options sont disponibles ; veuillez nous contacter pour plus d'informations. Fabriqué au Canada.
Anthony Steel Casier à 3 portes et 1 niveau Clean Line™, base encastrée, gris, assemblé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$1,119.00était $1175.00
Économisez $56.00 (5%)
1
1
Expédié généralement sous 3 à 6 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 72 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Assemblé |
| Couleur | Gris |
| Type de niveau | Niveau unique |
| Configuration | 3 de large |
| Type de poignée | Poignée encastrée |
| Style | Casier avec base encastrée |
| Comprend | 3 patères et étagère supérieure |
| Matériel | Acier |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Marque | Anthony Steel |