Les casiers Clean-Line à deux niveaux sont conçus pour offrir robustesse et durabilité, même dans les environnements les plus exigeants. Leur structure à double porte est entièrement soudée et assemblée par rivetage. Le casier comprend un cadre en acier de calibre 16, des portes de calibre 20, des étagères et un corps en acier de calibre 24. Il est équipé de crochets porte-manteaux nickelés et d'une poignée de cadenas encastrée en aluminium. Les cadres en acier sont soudés par résistance aux quatre coins pour une rigidité accrue. L'assemblage par rivets pop assure une solidité optimale. Un porte-chapeaux et trois crochets porte-manteaux sont inclus. Le dessus incliné empêche la poussière et autres objets de s'accumuler et surélève le casier de 15 cm. La base encastrée empêche les liquides de pénétrer dans le casier, facilitant ainsi le nettoyage du dessous. Elle offre une meilleure protection contre les coups de pied et la rouille et surélève le casier de 10 cm. Poignée de cadenas encastrée en aluminium. Couleur grise. D'autres options sont disponibles ; veuillez nous contacter pour plus d'informations. Fabriqué au Canada.
Anthony Steel Casier à 2 niveaux et 8 portes Clean Line™, dessus incliné/base encastrée, gris, assemblé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,789.00
1
1
Expédié généralement sous 3 à 6 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 36 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Assemblé |
| Couleur | Gris |
| Type de niveau | Double couche |
| Configuration | 4 de large |
| Type de poignée | Poignée encastrée |
| Style | Casier avec dessus incliné et base encastrée |
| Comprend | 2 crochets porte-manteaux |
| Matériel | Acier |
| Nombre de compartiments | 8 |
| Marque | Anthony Steel |