Caractéristiques:
- Conception murale : Les trous pré-percés permettent de fixer facilement cet abreuvoir sur la paroi de n'importe quel box, assurant ainsi une hydratation optimale de vos animaux tout au long de l'année.
- Conçus pour durer : leur construction robuste en polyéthylène, leur isolation épaisse et leur conception intelligente permettent à ces abreuvoirs de résister à une utilisation intensive et à des conditions difficiles.
- Résistant à la corrosion : Sa construction en polyéthylène de qualité supérieure élimine tout souci de rouille, de corrosion, de déformation ou de bosses.
- Coussin chauffant infrarouge sûr et à faible consommation d'énergie : Behlen Country conçoit ses produits en pensant aux animaux ; le coussin chauffant et les autres composants sont isolés de l'abreuvoir, protégeant ainsi vos animaux de toute surprise.
- Conception respectueuse des animaux : Tous nos abreuvoirs électriques sont dotés de bords lisses et arrondis pour assurer la sécurité de vos animaux.
- Contrôle automatique de la température : le coussin chauffant infrarouge (en option) s’active automatiquement lorsque la température de l’eau descend en dessous de 5,5 °C (42 °F) et s’arrête lorsqu’elle remonte au-dessus de 23 °C (73 °F), garantissant ainsi un fonctionnement nécessitant peu d’entretien.
- Valve anti-siphonage : La nouvelle valve à flotteur anti-siphonage assure un remplissage rapide et constant. Optimisée pour une utilisation avec des conduites de pression de 25 à 55 psi.
- Protection UV supérieure : Préserve l'éclat des couleurs et l'intégrité structurelle pendant des années d'utilisation en extérieur.
- Facile à nettoyer : le bouchon de vidange amovible permet une vidange et un nettoyage rapides.
- Régulateur haute pression requis pour les pressions supérieures à 55 psi
- Régulateur de basse pression requis pour les pressions inférieures à 25 psi