Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Épandeur de véhicule tout terrain VTT - ATVS100 - Capacité de 100 lb
Cet épandeur est conçu pour diffuser les matériaux coulant librement comme jeu aliments pour animaux, semences et engrais à l’aide d’un véhicule tout-terrain. Trémie de polymère durable, résistant à la rouille est construit pour durer.
100 Lb. Capacity Spreader monte au porte-bagages de la plupart des VTT. Unité vous propose un manuel régulateur de porte et un robuste, étanche 12V moteur. Tringlerie de commande directe élimine les câbles étirés ou cassés. Housse de protection pluie est inclus. Non-consigné. 1 an de garantie limitée.
Cet épandeur est conçu pour diffuser les matériaux coulant librement comme jeu aliments pour animaux, semences et engrais à l’aide d’un véhicule tout-terrain. Trémie de polymère durable, résistant à la rouille est construit pour durer.
100 Lb. Capacity Spreader monte au porte-bagages de la plupart des VTT. Unité vous propose un manuel régulateur de porte et un robuste, étanche 12V moteur. Tringlerie de commande directe élimine les câbles étirés ou cassés. Housse de protection pluie est inclus. Non-consigné. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Largeur d’étalement 30 pi (9,14 m)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Rear Rack support
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1,25 pi³ (0,04 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Diffusion de matériel Sel gemme, semences, aliments pour animaux et des engrais
- Marque Buyers Products
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Numéro de référence du fabricant ATVS100
- Spinner Type 8,25" poly
- Couleur Noir
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chris
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Brian
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pas un mauvais appareil. Modifications nécessaires pour le montage dans un pick-up. Un déflecteur est nécessaire pour protéger l’ATV/P-U de sel et une couverture rigide est beaucoup mieux qu’une housse de pluie en plastique lorsqu’ils traitent de la neige, pas de pluie.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VTT tout Terrain véhicule épandeur 100 lb capacité - ATVS100
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit