Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ÉPANDEUR DE VTT
Épandeur diffuse des semences et des engrais à l’aide de votre véhicule tout Terrain
Cet épandeur est conçu pour diffuser les matériaux coulant librement comme jeu aliments pour animaux, semences et engrais à l’aide d’un véhicule tout-terrain. Trémie de polymère durable, résistant à la rouille est construit pour durer.
Épandeur de capacité de 15 gallons dispose d’un cadre en acier revêtu de poudre noire qui résiste à la rouille et à la corrosion, et d’un support de montage à détachement rapide pour une installation facile. Trémie vide complètement et réglable arrêt porte régularise la quantité dispersée. Kit de câblage batterie 12V permet facile marche/arrêt contrôle depuis le siège du conducteur. Tous les matériels d’installation sont inclus. Non retournable, 1 an de garantie limitée.
Épandeur diffuse des semences et des engrais à l’aide de votre véhicule tout Terrain
Cet épandeur est conçu pour diffuser les matériaux coulant librement comme jeu aliments pour animaux, semences et engrais à l’aide d’un véhicule tout-terrain. Trémie de polymère durable, résistant à la rouille est construit pour durer.
Épandeur de capacité de 15 gallons dispose d’un cadre en acier revêtu de poudre noire qui résiste à la rouille et à la corrosion, et d’un support de montage à détachement rapide pour une installation facile. Trémie vide complètement et réglable arrêt porte régularise la quantité dispersée. Kit de câblage batterie 12V permet facile marche/arrêt contrôle depuis le siège du conducteur. Tous les matériels d’installation sont inclus. Non retournable, 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Largeur d’étalement 30 pi (9,14 m)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Rear Rack support
- Assemblage requis Oui
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Capacité 1,56 pi³ (0,04 pi³.m)
- Diffusion de matériel Sel gemme, semences, aliments pour animaux et des engrais
- Marque Buyers Products
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Numéro de référence du fabricant ATVS15A
- Spinner Type 7,88" poly
- Couleur Noir
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cela permet de se propager salt\ice fonte ?
Question posée par : Mike, 07 et 2013 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 04, 2013
L’ATV tout Terrain véhicule épandeur peut être utilisé pour répandre le sel, mais le sel doit être tenu au sec ou il va s’agglutiner vers le haut et ne transmet pas correctement.
-
VTT tout Terrain véhicule épandeur 15 gallons - ATVS15A
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires