Prix : 209,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’Augusta Planter offre un style contemporain avec des lignes épurées et épurées et un design fuselé. C’est l’accent parfait à n’importe quel espace extérieur de patio, vous obtiendrez le regard traditionnel d’une urne, sans le poids. Complétez l’apparence de n’importe quelle entrée avec le Planteur Augusta.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception moulée à paroi unique, faite avec 100 % de polyéthylène de haute qualité
- L’insertion automatique de plateau d’arrosage crée le système d’eau de sous-irrigation et encourage la croissance de racine
- Le plateau peut être inversé pour soutenir une plante en pot ou enlevé de sorte que le planteur peut être complètement rempli avec du sol
- Trous de drainage à pré-forer par le client en fonction de l’utilisation désirée du planteur
- La construction résistante aux intempéries et ultra-résistante vous permet de profiter de votre planteur toute l’année avec très peu de préparation hivernale. Les inhibiteurs UV de la résine permettent une performance durable sans fondu
- Garantie de 15 ans - demande résidentielle, garantie de 5 ans - demande commerciale
- Disponible en noir, blanc, gris graphite et espresso
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
- Poids 10,6 lbs (4,82 kg)
Détails du produit
- Collection Augusta
- Assemblage requis Non
- Description Augusta Grand Planteur
- Capacité 9,4 gal (35,58 l)
- Type Planteur
- Marque Mayne
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 5894-W
- Forme Carré
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
4RWyolrix0c
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, Tan
Article nº : 262071
Pas encore évalué
409,95 $
Mayne® Yorkshire 5-ft. Window Box, Blanc
Article nº : B1627181
Pas encore évalué
349,95 $
Mayne Manchester Mailbox Post 5852-W - H 58" blanc
Article nº : B1967958
Pas encore évalué
409,95 $
Mayne® Augusta 26 » Grand Planteur, Blanc
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires