Caractéristiques:
- Capacité de 36 gallons
- Disponible uniquement en finition peinture poudre
- bandes d'acier plates de 1-1/2 po x 1/4 po
- Les anneaux supérieur et inférieur sont des tubes de 1 pouce.
- Châssis entièrement soudé MIG
- portable et/ou montage en surface
- Couvercle plat et doublure inclus
- Matériaux : Les côtés sont fabriqués à partir de bandes d’acier plates de 38 mm x 6 mm. Les anneaux supérieur et inférieur sont des tubes de 25 mm. La plaque inférieure est fabriquée à partir d’une tôle d’acier de calibre 10, découpée avec précision. Toutes les soudures sont réalisées au MIG.
- Revêtement du réceptacle : L’acier est sablé jusqu’à obtenir un aspect presque blanc. Il est ensuite recouvert d’une couche d’apprêt époxy riche en zinc, puis d’une couche de finition en poudre électrostatique, cuite au four.
- Dimensions de la prise : 67,3 cm de diamètre x 74,3 cm de hauteur
- Matériau du couvercle : La plaque supérieure sera fabriquée en acier plat de calibre 18, mis en forme par repoussage. Le rayon extérieur sera de 25,4 mm (1 pouce). Toutes les soudures seront réalisées par procédé MIG.
- Revêtement : L’acier est sablé jusqu’à obtenir un aspect presque blanc. Il est ensuite recouvert d’une couche d’apprêt époxy riche en zinc, puis d’une couche de finition en poudre électrostatique, cuite au four.
- Dimensions du réceptacle : L’ouverture centrale doit avoir un diamètre intérieur de 20,3 cm (8 po). Les dimensions hors tout doivent être de 61 cm (24 po) de diamètre x 5 cm (2 po) de hauteur.
- Doublure de 32 gallons : Fabriquée en plastique résistant
- Dimensions hors tout, couvercle compris : 67,3 cm de diamètre x 74,3 cm de hauteur x capacité de 136 litres