Souvent achetés ensemble
Prix : 19 819,00 $
✓ Un faible indice de décibels est idéal pour nettoyer les zones des invités et des patients
✓ Le tuyau du réservoir se connecte facilement au robinet d’eau
Le laveur de sol industriel Global Industrial™ avec entraînement de traction et un chemin de nettoyage de 34 » est un choix suprême pour le nettoyage des hôpitaux, des établissements de santé et des établissements d’enseignement. Ce laveur automatique manie un impressionnant chemin de nettoyage de 34 pouces qui nettoie facilement un couloir standard de 8 pieds en seulement 3 passages, ce qui le rend 25 % plus efficace que les unités avec un chemin de nettoyage plus petit. L’autolaveuse de sol de 34 po est dotée d’une poignée ergonomique de levage de raclettes et d’une pédale qui soulève et abaisse la tête de brosse. L’unité est construite avec un boîtier en polyéthylène moulé par rotation qui est résistant à la corrosion et aux chocs pour la longévité. La solution de grande capacité et les réservoirs de récupération permettent une maintenance réduite. Un faible indice de décibels est idéal pour le nettoyage près des chambres, des chambres des patients et des salles de classe. Comprend une batterie avec une autonomie de 4 heures. Assemblage de raclettes en fonte d’aluminium robuste. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 38-13/16 po (98,58 cm)
- Hauteur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Poids 413 lbs (187,73 kg)
- Pression du tampon 88 lbs (40 kg)
- Rayon 61 in (154,94 cm)
- Longueur 60-13/16 po (154,46 cm)
- Largeur de nettoyage 34 in (86,36 cm)
- Largeur de raclette 38,8 po (98,55 cm)
- Ascenseur à eau 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Assemblage requis Non
- TR/MIN 140 tr/min
- Type Laveur de sol automatique de batterie Walk-Behind
- Capacité de réservoir de solution 20 gal (75,71 l)
- Vitesse 3,75 mi/h
- Matériau Polyéthylène
- Système d’entraînement De traction
- Durée de fonctionnement de la batterie 4 h
- Tension 24 V
- Batteries Gel 6/210
- Capacité de nettoyage 39 342 pi²/h
- Moteur à vide 24V/422W
- Capacité du réservoir de récupération gal 30,5 %
- Marque Global Industrial
- Décibels <70
- Numéro de référence du fabricant 641840
- Couleur Gris
- Moteur à balais RPM 140 tr/min
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
67,95 $
Global Industrial™ 17 » EcoPrep « EPP » Chemical Free Stripping Pad, Maroon, 10 par caisse
Article nº : 261164MR
Pas encore évalué
249,95 $
74,95 $
Global Industrial™ 17 » Turfscrub Scrubbing Pad, Vert, 4 Par Cas
Article nº : 261881TS
Pas encore évalué
529,00 $
Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui
Article nº : 640640
Pas encore évalué
94,95 $
31,95 $
Remplacement GFCI 80' Rallonge pour épurateurs de plancher électrique
Article nº : RP6487
Pas encore évalué
689,00 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Mettez à niveau cet article pour seulement 3,716,00 $ plus
Global Industrial™ Auto Ride-On Floor Scrubber, 40 » Cleaning Path
Article nº : 641750
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
23 535,00 $
comparer les élémentsLaveur de sol industriel™ mondial avec entraînement de traction, chemin de nettoyage de 34 »
19819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange
- Garantie