Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Nouveaux produits de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641890

Global Industrial Autolaveuse-balayeuse autoportée ™, largeur de nettoyage de 112 cm

Description du produit
✓ Offre les fonctionnalités combinées d'une balayeuse et d'une autolaveuse dans une seule machine
✓ La barre magnétique ramasse les écrous, boulons, clous et autres éléments de fixation.
✓ Comprend un nettoyeur haute pression intégré et une trousse d'outils complète pour un nettoyage en douceur

Nettoyez rapidement de grandes surfaces avec le Global Industrial Autolaveuse autoportée ™. Conçue pour une efficacité optimale, cette machine 2 en 1 combine la fonctionnalité d'une balayeuse et la puissance de nettoyage d'une autolaveuse en un seul appareil pour un nettoyage plus en profondeur. Sa barre magnétique collecte les débris métalliques afin de prévenir tout dommage, tandis que son système de suppression de poussière empêche la poussière de se disperser dans l'air pendant le fonctionnement, réduisant ainsi l'usure. Cet appareil est équipé d'un nettoyeur haute pression intégré, d'un kit d'aspiration intégré pour les endroits difficiles d'accès et d'un réservoir de solution avec raccord rapide qui coupe l'arrivée d'eau une fois le remplissage terminé.

Idéale pour les entrepôts, les centres de distribution et autres grandes installations, cette balayeuse-autolaveuse est alimentée par des batteries AGM sans entretien, offre une autonomie de 4 heures et une largeur de nettoyage de 112 cm (44 pouces) permettant de couvrir jusqu'à 12 077 m² (130 000 pi²) par heure. Pour la sécurité de l'opérateur, elle est équipée d'un gyrophare bleu, d'un feu stroboscopique, d'une ceinture de sécurité, d'un siège à assistance électrique et d'une caméra de recul avec écran vidéo pour une visibilité optimale.

  • Bouchon de remplissage d'eau avec raccord rapide et vanne d'arrêt automatique
  • Trémie à débris de 16 gallons, réservoir de solution de 87 gallons et réservoir de récupération de 92,5 gallons
  • Comprend un tuyau d'extension, deux tubes d'aspiration, un ensemble de brosses, une raclette et un ensemble de raclette.
  • Boîtier résistant aux chocs
  • La batterie AGM se recharge complètement en 6 heures
  • Batteries et chargeur inclus
  • PRIX
    $68,099.00

    1
    1
    Précommande, livraison prévue vers2027
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur108 po
    Largeur57 po
    Hauteur61-1/2 po
    Poids2645 lb
    Ascenseur d'eau74 po
    Largeur de nettoyage44 po
    Pression du coussinet170 lb
    Largeur de la raclette57 po
    Rayon de braquage46 °

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Capacité du réservoir de solution87.2 gal
    Capacité de nettoyage130,000 pieds carrés/heure
    Source d'alimentationBatterie
    Puissance7315 W
    Référence fabricant641890
    Capacité du réservoir de récupération92.5 gal
    Autonomie de la batterie4 h
    Vitesse8 mph
    MarqueGlobal Industrial
    Type de batterieBatterie AGM 12*6 V / 200 Ah
    tr/min175 rpm
    TaperAutolaveuse-balayeuse automatique autoportée à batterie
    Moteur à vide2 x 0,8 CV
    CouleurGris/Bleu
    Temps de recharge de la batterie6 h
    Système d'entraînementTraction
    BatteriesBatterie AGM 12*6V/200Ah
    décibels75
    Capacité de la trémie16
    Régime du moteur à balais175 rpm

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsChargeur ETL/cETL