Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Bel-Art

Référence :WBB1115324

Référence fabricant : F11846-0050

Bonbonne autoclavable Bel-Art avec robinet 118460050, polypropylène, 20 litres, blanche, 1/paquet

Description du produit
Ces bonbonnes robustes sont conformes à la norme 21 CFR 177.1520 relative au contact direct avec les aliments et les boissons, et sont certifiées USP Classe VI pour répondre aux exigences des industries biotechnologiques et pharmaceutiques. Idéales pour le stockage et la distribution de grands volumes de milieux de culture, d'eau distillée et d'autres solutions, elles présentent une excellente résistance chimique et sont dotées de larges poignées facilitant le transport.

Caractéristiques:
  • Capacité de 20 L (5-5/16 gallons).
  • Tous les composants sont en polypropylène de qualité alimentaire (norme FDA).
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F) ; lors de l'autoclavage, ne pas visser le bouchon.
  • Le bouchon à vis de 83 mm comprend une rondelle intégrée en élastomère thermoplastique pour une étanchéité parfaite.
  • Le bouchon moulé accepte le robinet facile à utiliser ; il est placé en bas de la bonbonne pour un drainage plus complet.
  • Disponible avec ou sans robinet


PRIX
$419.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

Capacité20L
MatérielPP
Quantité par paquet1
DescriptionDame-jeanne autoclavable avec robinet
CouleurBlanc
Référence fabricantF 11846118460050
Fermeture83
Matériau du capuchonPP
Famille de couleurs de casquetteBleu
MarqueBel-Art