Prix : 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Time Guardian® est un système de suivi du temps des employés conçu pour minimiser la gestion de la paie. Ce système d'horloge économique s'interface avec la plupart des applications de paie courantes, fournissant ainsi une solution clé en main complète pour gérer avec précision et efficacité votre paie. Il vous permet d'automatiser la collecte, le calcul et la préparation des données de temps des employés, tout en augmentant vos profits.
Caractéristiques :
Avantages :
Caractéristiques :
- Capable de transférer des poinçons via la clé USB
- Plug and play installation Wizard
- Nombre total d'heures pour 100 employés
- Interface ADP, QuickBooks, Paychex, Peachtree, et plus
- Période de paie hebdomadaire, bihebdomadaire, semestrielle et mensuelle
- Sondage automatique des données et synchronisation du temps
- Capacité d'arrondir les totaux pour répondre à la politique de l'entreprise
- Nombre illimité de ministères, de politiques salariales, d'horaires et de jours fériés
- Suivi et rapports des salaires, des pourboires et des primes
- Relais de signal pour sonnerie
- Ethernet ou communications directes, Wi-Fi optionnel
Avantages :
- Élimine les erreurs de calcul manuel
- Élimine les cartes de temps coûteuses
- Une façon facile et efficace de gérer votre main-d'œuvre
- Réduit le temps de gestion de la paie
Poids &Dimensions
- Largeur 5-2/5 po (13,72 cm)
- Profondeur 1-7/9 po (4,52 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 1,29 lbs (.59 kg)
Détails du produit
- Nombre de salariés pris en charge 100
- Emplacement de montage Murale
- Tension 100-240 V
- Description Horloge temps automatisé d’empreintes digitales
- Type Temps biométrique - Horloges de présence
- Marque Amano
- Quantité par paquet 1 chaque
- Style Empreinte digitale
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MTX-30F/A964
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Guardian® Amano temps complet automatisé système d’horloge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Guardian® Amano temps complet automatisé système chronométrique, noir, MTX-30F/A964
799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires