Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB243372

Nexel® Cafetière à remplissage automatique avec 2 plaques chauffantes et 2 carafes à décaféiner

Description du produit
✓ Se raccorde à une alimentation en eau pour un remplissage automatique
✓ Deux interrupteurs d'alimentation pour l'infusion et le maintien au chaud
✓ Comprend 2 carafes à café décaféiné

Ce Nexel® La cafetière automatique Fil est la solution idéale pour préparer de grandes quantités de café dans les cafés, restaurants et bureaux. Fabriquée en acier inoxydable durable, cette cafetière raccordée au réseau d'eau utilise une température de 88 à 93 °C (190 à 200 °F) pour extraire tout le potentiel de vos grains de café et vous offrir une tasse équilibrée et savoureuse. Elle prépare une cafetière pleine en moins de 8 minutes et jusqu'à 56 tasses par heure. Son design fin et compact est parfait pour les espaces restreints. Elle est équipée d'un entonnoir facile à nettoyer, d'un remplissage d'eau automatique, de deux interrupteurs, d'un voyant rouge en façade et de deux plaques chauffantes antiadhésives indépendantes (supérieure et inférieure). Garantie limitée d'un an.

  • Nécessite une installation de plomberie
  • Carafe en polycarbonate durable avec base en acier inoxydable
  • Infuser entre 190 et 200 °F
  • Économies d'énergie jusqu'à 68 %
  • Certifié UL et ET-Sanitisation
  • PRIX
    $679.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur19-1/2 po
    Profondeur36 po
    Hauteur43 po

    Détails du produit

    PriseNEMA 5-15P
    Intensité de courant13.75 A
    Type de remplissage d'eauAutomatique
    Nombre de chauffe-plats2
    Tension120 V
    Comprend2 carafes à café Decdaf
    MatérielAcier inoxydable
    DescriptionCafetière automatique à filtre avec 2 chauffe-cafetières et décanteurs
    Watts1650 W
    Référence fabricant243372
    Cordon d'alimentation attachéOui
    MarqueNexel

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsUL, ETL