Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB244248

Global Industrial™ Distributeur automatique d'étiquettes pouvant accueillir des étiquettes mesurant jusqu'à 4" de largeur x 9" de longueur

Description du produit
✓ Équipé d'un compteur d'étiquettes, d'un capteur photoélectrique et d'un enrouleur de support
✓ Avance, décolle et libère automatiquement les étiquettes de leur support
✓ Vitesse de 10 pouces par seconde

Vous avez besoin d'un distributeur automatique d'étiquettes pour éviter de devoir les décoller à la main lors du processus d'expédition ? Le distributeur automatique d'étiquettes « Global Industrial » ™ accepte des étiquettes mesurant jusqu'à 4" de large x 9" de long et est idéal pour les étiquettes autocollantes. Branchez-le, chargez-le et identifiez facilement vos colis, qu’ils défilent sur un tapis roulant ou qu’ils soient transmis de main en main le long de la chaîne. Parfait pour les services de courrier, les salles d’expédition et les centres de tri postal. Il fonctionne à grande vitesse, faisant avancer, décollant et libérant automatiquement les étiquettes de leur support avec aisance. Compatible avec les étiquettes coupées à la longueur et les étiquettes prédécoupées.

  • Convient aux étiquettes d'un diamètre extérieur maximal de 9 pouces
  • Compatible avec les étiquettes à mandrin de 1" et 3" et dont la largeur varie de 3/4" à 4"
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $745.00

    était $1045.00
    Économisez $300.00 (29%)
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
    Largeur10-5/8 po
    Hauteur9-1/16 po
    Poids8 lb
    Noyau enroulé1 - 3 po
    Largeur maximale du matériau4 po
    Longueur de l'étiquette3/4 - 9-1/16 pouces
    Vitesse d'avance10 po
    Diamètre du rouleau9 po
    Largeur de l'étiquette3/4 - 4 po
    Diamètre extérieur maximal du rouleau9

    Détails du produit

    TypeDistributeur d'étiquettes
    CouleurNoir
    IntensitéEntrée : 1,2, Sortie : 3 A
    Hertz50/60 Hz
    Type d'alimentationAutomatique
    Tension12 V CC
    MatériauAcier, plastique
    DescriptionDistributeur automatique d'étiquettes
    Type d'étiquetteOpaque
    MarqueGlobal Industrial