Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Labelmate USA

Référence :WBB1856979

Référence fabricant : MC-10A

Enrouleur automatique Labelmate USA pour rouleaux jusqu'à 11,4 cm de largeur et 21,6 cm de diamètre, 110-12 V

Description du produit
L'enrouleur à vitesse variable est conçu pour les mandrins sans enveloppe ou de 76 mm de diamètre, les étiquettes jusqu'à 114 mm de large et les rouleaux jusqu'à 216 mm de diamètre extérieur. Ces enrouleurs reprennent les étiquettes imprimées directement sur le rouleau. Sans enrouleur, il faut ramasser les étiquettes manuellement une fois l'impression terminée. L'enrouleur est bien plus pratique et vous fait gagner du temps. Grâce à la technologie CAT (Constant Adjustable Torque), ces enrouleurs silencieux et faciles à utiliser sont devenus la référence du secteur. Avec un large choix de diamètres de mandrins, de largeurs d'étiquettes, de diamètres de rouleaux et d'options, vous trouverez forcément un enrouleur adapté à vos besoins. Les enrouleurs Labelmate USA sont faciles à installer et quasiment silencieux.

Bénéficiant d'une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et la main-d'œuvre, toutes les rembobineuses Labelmate USA sont conçues pour un fonctionnement sans souci 24 h/24 et 7 j/7. Livraison généralement sous 3 à 5 jours.

PRIX
$899.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur11 po
Largeur8-1/2 po
Profondeur9 po
Poids10.5 lb
Noyau en rouleauSans noyau ou 3 pouces
Largeur maximale du matériau4-1/2 po
Largeur minimale du matériau4 po
Débit d'alimentation108 po
Diamètre du rouleau8-1/2 po

Détails du produit

TaperRembobineur
CouleurNoir
Capacité du rouleau1
Type d'alimentationAutomatique
Tension110 - 12 V
MatérielAluminium, plastique, acier
DescriptionRembobineur à vitesse variable
Référence fabricantMC-10A
Porte-noyauxOui
MarqueLabelmate USA

Garantie

Garantie5 année