Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Avec des pièces inégalées de 3 ans et une garantie limitée de main-d’œuvre, tous les distributeurs Labelmate USA sont conçus pour un fonctionnement 24/7 sans souci.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Poids 9,5 lbs (4,32 kg)
- Longueur maximale du matériau -- dans
- Taux d’alimentation 12 in (30,48 cm)
- Diamètre du rouleau 8-1/2 po (21,59 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Noyau de roulis Supérieur à 1-1/2 » dans
- Longueur de matériau min 1/2 en
- Largeur de matériau min 1/2 en
- Largeur maximale du matériau 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Tension 110 à 12 V
- Description Distributeur automatique d’étiquettes
- Type Pose-vignettes
- Marque Labelmate USA
- Type de flux Automatique
- Type d’étiquette Opaque
- Matériau Aluminium, plastique, acier
- Détenteurs de noyau Non
- Numéro de référence du fabricant LD-100-R
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
Garantie
- Garantie 3 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Dans quelle épaisseur fait les déchets liner doivent être remplacées ?
Question posée par : Josh, 10, 2018 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Salut Josh,
Le diamètre du rouleau maximale du revêtement des déchets qui peut être accumulé sur ce modèle est 3,9". À ce moment-là, les déchets devront être enlevés du distributeur. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez communiquer avec notre équipe du Service clientèle - 1.999.978.7759. Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits !
-
Étiquettes d’expédition avec impression « Attention lourde », 5"L x 3"W, jaune vif, rouleau de 500
Article nº : B464554
Pas encore évalué
26,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
531,00 $
3/4 » Dia. Étiquettes papier rondes, Rouge fluorescent, Rouleau de 500
Article nº : B464835
Pas encore évalué
6,90 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
42,95 $
1/2 » Dia. Étiquettes papier rondes, Bleu clair, Rouleau de 500
Article nº : B465074
Pas encore évalué
5,50 $
Distributeur automatique d’étiquettes Labelmate USA pour étiquettes jusqu’à 4-1/2"Largeur, 11"L x 8-1/2"W x 14"D, Noir
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires