Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Commutateur de transfert automatique Generac, 400 ampères, 120/240V, 3Ø NEMA 3R CUL

Commutateur de transfert automatique Generac, 400 ampères, 120/240V, 3Ø NEMA 3R CUL

Article nº : WBB3091994

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 295,00 $

Quantité

Avec le commutateur de transfert RTS, vous pouvez choisir de couvrir tous les circuits tout le temps ou uniquement les circuits essentiels lorsqu’ils sont associés à un générateur dimensionné pour votre application. N’attendez jamais qu’un appareil prenne son tour pour être alimenté. Lorsque l’alimentation est coupée, tout reste allumé, quel que soit le nombre de circuits dont vous disposez. Les commutateurs de transfert de transition ouverts RTS sont idéaux pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles légères.

Poids &Dimensions

  • Largeur 42-1/2 po (107,95 cm)
  • Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Poids 133 lbs (60,45 kg)
  • Longueur 29-1/2 po (74,93 cm)

Détails du produit

  • Type Commutateur de transfert
  • Pour une utilisation avec Conçu pour fonctionner avec les contrôleurs Nexus et Evolution
  • Marque Generac
  • Numéro de référence du fabricant RTSN400J3
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
Commutateur de transfert automatique Generac, 400 ampères, 120/240V, 3Ø NEMA 3R CUL

Commutateur de transfert automatique Generac, 400 ampères, 120/240V, 3Ø NEMA 3R CUL

Article nº : WBB3091994