Distributeur automatique blanc Global Industrial ™ avec vision BioScrub, trousse de démarrage pour désinfectant pour les mains
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique trousse de démarrage Ce distributeur permet une installation rapide de gel hydroalcoolique dans les bureaux, les hôpitaux, les salles de classe et autres lieux à forte fréquentation. Il est équipé d'un interrupteur marche/arrêt externe, d'un système de verrouillage inviolable pour une sécurité accrue et d'une clé permettant un accès facile au personnel autorisé. Sa capacité est de 1200 ml et son boîtier robuste en plastique ABS durable garantit une longue durée de vie. Le matériel de fixation offre de multiples options d'installation : murs, tables ou supports. L'appareil fonctionne avec 4 piles C (non incluses). Ses dimensions sont de 15,2 cm (L) x 10,8 cm (l) x 27,9 cm (H).
Le désinfectant pour les mains antibactérien Vision BioScrub à l'aloès est formulé pour être utilisé sans eau ni serviette. Approuvé par Santé Canada et autorisé dans les usines alimentaires canadiennes (ACIA).
trousse de démarrage Comprend :
Distributeur automatique de désinfectant One Global Industrial™
Un carton de 4 flacons de 3,78 litres de gel hydroalcoolique
Global Industrial
Référence :WBB0014889
Global Industrial Distributeur automatique blanc Vision BioScrub™ pour désinfectant pour les mains trousse de démarrage
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$235.95était $259.95
Économisez $24.00 (9%)
1
1
Économisez 15 % sur les réapprovisionnements automatiques
Le réapprovisionnement automatique de GlobalIndustrial.ca vous assure de ne jamais manquer de produits essentiels pour vous faciliter la vie.
- Éliminer le besoin de rappels et de commandes répétitives.
- Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et la quantité en quelques clics.
- Automatique courriel Les notifications vous tiennent informé avant chaque commande.
- C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil.
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 6 po |
| Profondeur | 4-1/4 po |
| Hauteur | 11 po |
Détails du produit
| Style | Automatique |
| Type | Liquide/Gel |
| Capacité | 1200 ml gal |
| Matériel | Plastique |
| Description | Distributeur automatique de gel hydroalcoolique trousse de démarrage |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec | désinfectant en vrac |
| Marque | Global Industrial |