Prix : 269,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Distributeur blanc automatique avec kit de démarrage désinfectant pour les mains
Le kit de démarrage automatique du distributeur de désinfectant pour les mains permet d’installer rapidement des désinfectants dans les bureaux, les hôpitaux, les salles de classe et d’autres installations à fort volume. Le distributeur mains libres est équipé d’un interrupteur externe, d’un système de verrouillage inviolable pour une sécurité accrue et d’une clé permettant un accès pratique au personnel affecté. Contient jusqu’à 1200 ml de désinfectant pour les mains à l’intérieur d’un boîtier solide en plastique ABS durable pour une utilisation durable. Le matériel de montage permet des options de fixation polyvalentes aux murs, aux dessus de table ou aux stands. L’unité est alimentée par (4) batteries C (vendues séparément). Les dimensions du distributeur sont de 6"L x 4-1/4"W x 11"H.
Stay Away Hand Sanitizer Gel est formulé pour fournir une hydratation améliorée combinée avec des propriétés antibactériennes. Les contenants faciles à distribuer vous permettent de distribuer la bonne quantité de produit à chaque fois. Fièrement fabriqué en Ontario au Canada dans une installation accréditée ISO-9001, cGMP, ISO-17025. Stay Away Hand Sanitizer est fabriqué avec de l’alcool de qualité USP seulement - jamais de qualité technique.
Le kit de démarrage comprend :
Un distributeur mondial de désinfectants industriels™ automatiques
Un cas de stay away gel désinfectant pour les mains
Le kit de démarrage automatique du distributeur de désinfectant pour les mains permet d’installer rapidement des désinfectants dans les bureaux, les hôpitaux, les salles de classe et d’autres installations à fort volume. Le distributeur mains libres est équipé d’un interrupteur externe, d’un système de verrouillage inviolable pour une sécurité accrue et d’une clé permettant un accès pratique au personnel affecté. Contient jusqu’à 1200 ml de désinfectant pour les mains à l’intérieur d’un boîtier solide en plastique ABS durable pour une utilisation durable. Le matériel de montage permet des options de fixation polyvalentes aux murs, aux dessus de table ou aux stands. L’unité est alimentée par (4) batteries C (vendues séparément). Les dimensions du distributeur sont de 6"L x 4-1/4"W x 11"H.
Stay Away Hand Sanitizer Gel est formulé pour fournir une hydratation améliorée combinée avec des propriétés antibactériennes. Les contenants faciles à distribuer vous permettent de distribuer la bonne quantité de produit à chaque fois. Fièrement fabriqué en Ontario au Canada dans une installation accréditée ISO-9001, cGMP, ISO-17025. Stay Away Hand Sanitizer est fabriqué avec de l’alcool de qualité USP seulement - jamais de qualité technique.
Le kit de démarrage comprend :
Un distributeur mondial de désinfectants industriels™ automatiques
Un cas de stay away gel désinfectant pour les mains
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/4 en
- Largeur 6 dans
- Hauteur 11 dans
Détails du produit
- Type Liquide/Gel
- Pour une utilisation avec Désinfectant en vrac
- Marque Global Industrial™ et Dvine
- Description Kit de démarrage automatique du distributeur de désinfectant pour les mains
- Matériau Plastique
- Style Automatique
- Capacité 1200 ml gal
- Couleur Blanc
- Comprend Un distributeur automatique, un boîtier de 4 x 3,78 L Bouteilles Gel Sanitizer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
INCOM® MAINTAIN DISTANCE Floor Tape, 2-1-4"W x 54'L, Red, 1 Roll, WPT115
Article nº : B0014576
Pas encore évalué
21,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
COMAC ONE Sèche-mains silencieuse 120-240V Brushed Inox - C-100220004
Article nº : B0014811
Pas encore évalué
626,00 $
Global Industrial™ Distributeur blanc automatique avec kit de démarrage désinfectant pour les mains
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires