Prix : 17 089,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La famille de la fin définitive des moteurs capture une multitude de variété exigée par le marché. Ces moteurs comprennent les moteurs TEFC et ODP deux vitesses, ainsi que monophasé que moteurs de nettoyeur à haute pression. Ce groupe de moteurs spécialisés comprend Arbor a vu au travail du bois, pré-1952 NEMA moteurs moteurs de pompe hydraulique SAE. Une vaste gamme de moteurs TEFC et ODP F-2 sont disponibles aussi bien en 1 Hp par l’intermédiaire de 60 Hp. Les moteurs d’automobile approuvé, approuvés par les principaux constructeurs automobiles américains, sont disponibles dans des conceptions de fonte et répondent à toutes les exigences de niveaux de puissance acoustique. Une large gamme de moteurs de conception D Oil Field pompe, nécessitant un couple élevé et glissement élevé, sont disponibles en 3 Hp par l’intermédiaire de 150 Hp.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Approuvé par les principaux constructeurs automobiles US
- Rencontre efficacité fois exigences de facteur de puissance par GM7EQ
- Toute la construction en fonte
- Roulements à billes regraissables doubleshield
- Slinger arbre aux deux extrémités du moteur
- Plaque signalétique en acier inoxydable
- Peinture époxy
- Adapté aux 65° C ambiant 1,00 Service ou 1,15 Service facteur 40° C ambiant
- Répond aux exigences automobiles pour des niveaux sonores
- Rencontre de GM pour l’efficacité minimale fois exigences de facteur de puissance par GM7EHQ
- Pour une utilisation chez les plantes nécessitant une automobile moteurs approuvée sur les pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications.
Poids &Dimensions
- Dimension C 30,66 po (77,88 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6312
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6311
Détails du produit
- Facteur de puissance 86
- TR/MIN 1775 rpm
- Type Droit automobile approuvé moteur
- Graisse Polyrex EM
- Température ambiante 65 ° C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 460 V
- Cadre 326U
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 30 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 92,4/93,6
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 35 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1775 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AEM4104-4
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 12H079X202G1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur automobile Baldor-Reliance AEM4104-4, 3 PH, 460 V, 30 HP, 1775 tr/min, à ventilation extérieure, châssis 326U
17089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit